定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 1149T1C51/32B5M ゴムブナーン 1/32 インチ厚さ 36 x 36 インチ 50a | AC8YME 3EUT1

E JAMES & CO 1149T1C51/32B5M ゴムブナーン 1/32 インチ厚さ 36 x 36 インチ 50a

在庫あり
アイテム:AC8YME Model: 1149T1C51/32B5M相互参照:3EUT1

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,648 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムシート
バッキングタイプ非粘着性
ブラック
デュロメータ50A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料ブナ-N /ニトリルゴム
マックス。 温度220 F
最小温度評価-40 度 F
抗張力1500 PSI
厚さ1 / 32 "
タイプ軍用規格
幅(Width)36 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.12
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)92.71
船幅(cm)17.27
HSコード4008210000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル抗張力バッキングタイプデュロメータ厚さタイプ幅(Width)伸長長さ価格
E JAMES & CO 1030-3/32HGA ゴム ネオプレン 厚さ 3/32 インチ 12 x 12 インチ | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200のプサイシンプルスタイル30A3 / 32 "高級12 "視聴者の38%が12 "¥2,656
E JAMES & CO 1030-3/16HGA ゴム ネオプレン 厚さ 3/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200のプサイシンプルスタイル30A3 / 16 "高級12 "視聴者の38%が12 "¥4,889
E JAMES & CO 1030-3/8HGA ゴム ネオプレン 厚さ 3/8 インチ 12 x 12 インチ | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200のプサイシンプルスタイル30A3 / 8 "高級12 "視聴者の38%が12 "¥8,914
E JAMES & CO 1030-3/4HGA ゴム ネオプレン 厚さ 3/4 インチ 12 x 12 インチ | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200のプサイシンプルスタイル30A3 / 4 "高級12 "視聴者の38%が12 "¥15,304
E JAMES & CO 1030-3/32HGB ゴム ネオプレン 厚さ 3/32 インチ 12 x 24 インチ | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200のプサイシンプルスタイル30A3 / 32 "高級12 "視聴者の38%が24 "¥4,762
E JAMES & CO 1030-3/16HGB ゴム ネオプレン 厚さ 3/16 インチ 12 x 24 インチ | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200のプサイシンプルスタイル30A3 / 16 "高級12 "視聴者の38%が24 "¥8,374
E JAMES & CO 1030-3/8HGB ゴム ネオプレン 厚さ 3/8 インチ 12 x 24 インチ | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200のプサイシンプルスタイル30A3 / 8 "高級12 "視聴者の38%が24 "¥17,818

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 1149T1C51/32B5M ゴムブナーン 1/32 インチ厚さ 36 x 36 インチ 50a
¥17,648 /単価