E JAMES & CO 1030HG-3/4 ロール ネオプレン ハイ 3/4 x 36 インチ 3 フィート ブラック 30a
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 30A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 3ft。 |
材料 | ネオプレン |
マックス。 温度 | 225 F |
最小温度評価 | -30 度 F |
抗張力 | 1200のプサイ |
厚さ | 3 / 4 " |
タイプ | 高級 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 21.3 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | デュロメータ | 伸長 | 長さ | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1030HG-1 / 4 | 30A | 視聴者の38%が | 40ft。 | 1200のプサイ | 1 / 4 " | ¥581,748 | |
1030HG-1 / 8 | 30A | 視聴者の38%が | 50ft。 | 1200のプサイ | 1 / 8 " | ¥354,979 | |
1030HG-1 | 30A | 視聴者の38%が | 3ft。 | 1200のプサイ | 1" | ¥176,746 | |
1040HG-1 / 8 | 40A | 視聴者の38%が | 50ft。 | 1500 PSI | 1 / 8 " | ¥317,710 | |
1040HG-1 | 40A | 視聴者の38%が | 3ft。 | 1500 PSI | 1" | ¥166,121 | |
1055HG-1 / 8 | 60A | 視聴者の38%が | 50ft。 | 1500 PSI | 1 / 8 " | ¥238,807 | |
355HG-1 / 4 | 50A | 視聴者の38%が | 40ft。 | 1500 PSI | 1 / 4 " | ¥494,653 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。