アイテム価格 | スクエアナット |
基本素材 | ビニルエステル樹脂 |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
終了 | 滑らかなライトグレー |
材料 | ビニルエステル難燃性樹脂(VEFR) |
ナットタイプ | スクエアナット-レギュラー |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ガラス繊維強化 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。