DYNAFORM 871180IビームIsofrグレー6x3インチ1/4インチTh10フィート
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイビーム |
色 | 暗灰色 |
高さ | 6" |
長さ | 10ft。 |
材料 | 等方性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150 F |
最小温度評価 | -100 度 F |
樹脂タイプ | ISOFR |
抗張力 | 30,000のプサイ |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 10.08 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。