DYNAFORM 871080角度YVefr 1/4 T 2 x 1/1インチレッグ2フィート
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルストック |
角度 | Y |
色 | 暗灰色 |
終了 | スムーズ |
脚長 | 2 "x 1-1 / 2" |
脚の長さの許容範囲 | +/- 0.094 " |
長さ | 20ft。 |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | ビニルエステル難燃性樹脂(VEFR) |
マックス。 温度 | 180度F |
最小温度評価 | -100度F |
抗張力 | 30,000のプサイ |
厚さ | 1 / 4 " |
厚さの許容 | +/- 0.010 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 脚長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
871060 | 1 "x 1-1 / 2" | ¥115,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。