DYNAFORM 870820UチャネルIsofr1 / 5脚8/1インチT4フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Uチャンネルストック |
ベース幅 | 6" |
ベース幅の許容差 | +/- 0.094 " |
色 | 暗灰色 |
脚長 | 1.625 " |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | +/- 0.094 " |
材料 | 等方性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150 F |
最小温度評価 | -100 度 F |
樹脂タイプ | ISOFR |
抗張力 | 30,000のプサイ |
壁の厚さ | 1 / 4 " |
肉厚公差 | +/- 0.010 " |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 4.13 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。