DYNA-LIFT 4E-D1D-20-H油圧リフトキット4ポストエレクトリック1500ポンド
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧リフトキット |
調節範囲 | 20 " |
シリンダー材質 | アルミ |
負荷定格 | 1500ポンド |
モーターHP | 1/9 |
モーターHz | 50/60 |
電動機電圧 | 115 |
装着タイプ | レトロフィット |
シリンダー数 | 4 |
スクリューサイズ | 1/4 "20 |
ストローク | 20 " |
管長 | 96 "-96" -60 "-60" |
タイプ | ワークベンチアクセサリ |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
モデル | 調節範囲 | 負荷定格 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4M-D1A-06-S | 6" | 1000ポンド | 6" | ¥170,843 | |
4M-D1A-08-S | 8" | 1000ポンド | 8" | ¥183,415 | |
4M-D1A-10-S | 10 " | 1000ポンド | 10 " | ¥183,850 | |
4M-D1A-12-S | 12 " | 1000ポンド | 12 " | ¥185,584 | |
4M-D1A-16-S | 16 " | 1000ポンド | 16 " | ¥195,557 | |
4E-D1A-06-S | 6" | 1000ポンド | 6" | ¥237,184 | |
4E-D1A-08-S | 8" | 1000ポンド | 8" | ¥249,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。