DYNA-LIFT 2E-B1C-12-T油圧リフトキット2カラム電動伸縮脚
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
アイテム価格 | 油圧リフトキット |
調節範囲 | 12 |
シリンダー材質 | アルミ |
負荷定格 | 500ポンド |
モーターHP | 1/9 |
モーターHz | 50/60 |
電動機電圧 | 115 |
装着タイプ | レトロフィット |
シリンダー数 | 2 |
スクリューサイズ | 5/16 "セルフタッピングネジ |
ストローク | 12 " |
管長 | 96「-60」 |
タイプ | ワークベンチアクセサリ |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
2M-B1C-12-T | ¥184,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。