入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度スイッチ |
正確さ | -/+ 1% フルスケール |
連絡先の評価 | 16A @ 240V抵抗性 |
数字を表示する | 3桁 |
タイプを表示します。 | LED製品 |
HP | 1馬力 |
IP評価 | IP 64 |
メモリストレージ | 不揮発性 |
消費電力 | 4 VA |
必要な電力 | 115V AC |
リレー | SPDT |
センサータイプ | J、K、またはS熱電対 |
温度。 範囲 | 32度999度までF |
UPC | 646223107784 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9032100090 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TSF-4011 | 0度700度までC | ¥32,633 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。