入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 金属平均流量センサー |
正確さ | -/+ 2% フルスケール |
接続内径 | 3/16 "、1/4" |
接続タイプ | デュアルバード |
ガスケット最高温度 | -31度230度までNS |
グレード | グレード AA6063 |
最大。 設計フロー | 12000FPM |
マックス。 温度 | 400度F |
分。 設計フロー | 400FPM |
プローブ長 | 16 " |
接液材料 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。