入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 差圧トランスデューサー |
正確さ | 0.5% @ 77 度F |
ケーブルタイプ | M 12 |
接続サイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | NPT |
数字を表示する | 4桁 |
ディスプレイの高さ | 3 / 5 " |
タイプを表示します。 | LCD |
電気的接続 | 4ピンコネクタ |
電気接続の種類 | 4ピンコネクタ |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
住宅資材 | アルミニウム、ガラス |
IP評価 | IP 66 |
取り付け方向 | 垂直面 |
動作範囲 | 0 ~ -/+ 0.25 インチトイレ |
出力信号 | 4〜20 mA |
必要な電力 | 10から35Vへ |
反応時間 | 250ミリ秒。 |
温度。 範囲 | 32度140度までF |
熱効果 | -/+ 0.020% @ 77 度F |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。