入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 差圧計 |
正確さ | -/+ 2% |
周りの派遣社員。 範囲 | 32度122度までF |
ケースカラー | ライトグレー |
ケースの材質 | ガラス充填プラスチック |
接続場所 | 戻る |
サイズダイヤル | 5" |
数字を表示する | 4桁 |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | in wc、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% フルスケール |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
マックス 現在 | 5ミリアンペア |
最先端の | 9Vバッテリーまたは9~24V DC |
圧力範囲 | 0.25 ~ 0 ~ 0.25 インチのトイレ |
解像度 | 選択した表示ユニットによって異なります |
ソケット素材 | ガラス充填プラスチック |
温度。 範囲 | 0度140度までF |
チューブ内径 | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
モデル | 正確さ | ディスプレイユニット | 圧力範囲 | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DM-1102 | -/+ 2% | in wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% フルスケール | 0 ~ 0.25 インチのトイレ | 0.001インチのトイレ | ¥60,284 | |
DM-1103 | -/+ 2% | in wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% フルスケール | 0 ~ 0.5 インチのトイレ | 0.001インチのトイレ | ¥51,824 | |
DM-1104 | -/+ 2% | in wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% フルスケール | 0 ~ 1 インチのトイレ | 0.001インチのトイレ | ¥50,128 | |
DM-1105 | -/+ 1% | in wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% フルスケール | 0 ~ 2 インチのトイレ | 0.001インチのトイレ | ¥49,340 | |
DM-1107 | -/+ 1% | in wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% フルスケール | 0 ~ 5 インチのトイレ | 0.002インチのトイレ | ¥51,824 | |
DM-1108 | -/+ 1% | in wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% フルスケール | 0 ~ 10 インチのトイレ | 0.010インチのトイレ | ¥49,737 | |
DM-1109 | -/+ 1% | in wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% フルスケール | 0 ~ 15 インチのトイレ | 0.010インチのトイレ | ¥50,235 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。