入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | -/+ 0.5% |
コネクタ タイプ | コンプレッションフィッティング |
深さ | 4 1 / 2 " |
数字を表示する | 4桁 |
ディスプレイの高さ | 2 / 5 " |
表示スパン | 9999 |
タイプを表示します。 | LCD |
電気的接続 | ネジ端子 |
電気定格 | 8A @ 240V AC |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
かえし内径用 | 3 / 16 " |
高電圧 | AC100~240V、DC132~240V |
住宅資材 | ABS |
IP評価 | IP 66 |
最大。 高電圧時の電力 | 130mA |
分。 高電圧時の電力 | 7VA |
最小電圧 | DC 24V |
取り付け方向 | 水平面 |
装着タイプ | クリップ |
出力 | 4〜20 mA |
出力電流 | 4〜20 mA |
出力信号 | 4 ~ 20 mA DC、最大 900 オーム |
圧力範囲 | 0から5へのpsi |
範囲タイプ | 標準範囲 |
リレー | 2 SPDT |
反応時間 | 250ミリ秒。 |
サイズ | 1 / 8 DIN |
温度。 範囲 | 32度170度までF |
チューブ内径 | 1 / 8 " |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
タイプ | 差圧コントローラー |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 9032896050 |
原産国 | US |
モデル | 圧力範囲 | 範囲タイプ | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DH-002 | 0から2へのpsi | 標準範囲 | 32度170度までF | 差圧コントローラー | ¥180,091 | |
DH-004 | 0から2へのpsi | 標準範囲 | 32度170度までF | 差圧コントローラー | ¥180,091 | |
DH-006 | 0から5へのpsi | 標準範囲 | 32度170度までF | 差圧コントローラー | ¥150,957 | |
DH-007 | 0から5へのpsi | 標準範囲 | 32度170度までF | 差圧コントローラー | ¥150,957 | |
DH-008 | 0から5へのpsi | 標準範囲 | 32度170度までF | 差圧コントローラー | ¥150,957 | |
DH-010 | 0から9へのpsi | 標準範囲 | 32度170度までF | 差圧コントローラー | ¥150,957 | |
DH-012 | 0.25 ~ 0 ~ 0.25 インチのトイレ | 双方向範囲 | 32度170度までF | 差圧コントローラー | ¥180,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。