定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DWYER INSTRUMENTS CBT28052 クリップオンダイヤル温度計、バイメタル、ステム長さ 8 インチ、範囲 -10 ~ 110 °F | AB3RLV 1UZR5

DWYER INSTRUMENTS CBT28052 クリップオンダイヤル温度計、バイメタル、ステム長さ 8 インチ、範囲 -10 ~ 110 °F

在庫あり
アイテム:AB3RLV モデル:CBT28052相互参照:1UZR5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥56,935 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格クリップオンダイヤル温度計
正確さ-/+ 2%
シミュレーション例密閉シール
ケースの種類密閉シール
接続場所 戻る
サイズダイヤル2"
グレード300年生、304年生
住宅資材ステンレス鋼
水晶体物質ガラス
解像度2度
検知素子バイメタル
幹径1 / 4 "
茎の長さ8"
温度。 範囲-10度110度までC
接液材料ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)23.11
船幅(cm)6.1
HSコード9025198080
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズダイヤル茎の長さ温度。 範囲価格
DWYER INSTRUMENTS CBT175041 クリップオンダイヤル温度計、バイメタル、5 インチステム、-40 ~ 160 °F 範囲 | AB3RJY 1UZJ7 CBT1750411 3 / 4 "5"-40度160度までNS¥24,822
DWYER INSTRUMENTS CBT1750111 クリップオンダイヤル温度計、バイメタル、1-3/4 インチダイヤル、5 インチステム、0 ~ 140 °F 範囲 | AB3RJZ 1UZJ8 CBT17501111 3 / 4 "5"0度140度までF¥22,822
DWYER INSTRUMENTS CBT1750101 クリップオンダイヤル温度計、バイメタル、1-3/4 インチダイヤル、5 インチステム、0 ~ 180 °F 範囲 | AB3RKA 1UZJ9 CBT17501011 3 / 4 "5"0度180度までF¥23,294
DWYER INSTRUMENTS CBT1750131 クリップオンダイヤル温度計、バイメタル、1-3/4 インチダイヤル、5 インチステム、0 ~ 220 °F 範囲 | AB3RKB 1UZK1 CBT17501311 3 / 4 "5"0度220度までF¥22,822
DWYER INSTRUMENTS CBT175051 クリップオンダイヤル温度計、バイメタル、1-3/4 インチダイヤル、5 インチステム、0 ~ 250 °F 範囲 | AB3RKC 1UZK2 CBT1750511 3 / 4 "5"0度250度までF¥22,822
DWYER INSTRUMENTS CBT175031 クリップオンダイヤル温度計、バイメタル、1-3/4 インチダイヤル、5 インチステム、25 ~ 125 °F 範囲 | AB3RKD 1UZK3 CBT1750311 3 / 4 "5"25度125度までF¥22,059
DWYER INSTRUMENTS CBT175061 クリップオンダイヤル温度計、バイメタル、1-3/4 インチダイヤル、5 インチステム、50 ~ 300 °F 範囲 | AB3RKE 1UZK4 CBT1750611 3 / 4 "5"50度300度までF¥24,174

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DWYER INSTRUMENTS CBT28052 クリップオンダイヤル温度計、バイメタル、ステム長さ 8 インチ、範囲 -10 ~ 110 °F
¥56,935 /単価