入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スペアサーモ風速計プローブ |
正確さ | -/+ 3% |
周りの派遣社員。 範囲 | 5度125度までF |
流速範囲 | 45〜6000 FPM |
最大動作温度。 | -20度212度までNS |
反応時間 | 1秒。 |
カスタマーサービス | 乾燥したきれいな空気 |
稼働率 | 乾燥したきれいな空気 |
体積空気流量範囲 | 選択した流量単位で 999,999 |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 49.28 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9026902000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。