DURHAM MANUFACTURING SRSC1624362ALU5PUSポリウレタンキャスター付きストックカート、2シェルフ、サイズ24-1 / 8 x 42 x35インチ
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
アイテム価格 | ストックカート |
組み立て | 有り |
終了 | 洗練された |
高さ | 35 " |
長さ | 42 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
ゲージの数 | 16 |
UPC | 714334044240 |
幅(Width) | 24.12 " |
船の重量(kg) | 56.73 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC3-1830-2-3.6K-6PU-95 | テクスチャードパウダーペイント | 37.63 " | 36.25 " | 3600ポンド。 | 鋼 | 18.25 " | ¥106,219 | |
RSC3-2436-2-3.6K-6PU-95 | テクスチャードパウダーペイント | 37.63 " | 42.25 " | 3600ポンド。 | 鋼 | 24.25 " | ¥122,304 | |
RSC6-2436-2-3.6K-6PU-95 | テクスチャードパウダーペイント | 39 " | 42.25 " | 3600ポンド。 | 鋼 | 24.25 " | ¥123,413 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。