DURHAM MANUFACTURING RSCR-304838-95空気キャスター付きストックカート、4シェルフ、サイズ30-1 / 4 x 54-1 / 4 x 37-7 / 8インチ
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
アイテム価格 | ストックカート |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 37.875 " |
長さ | 54.25 " |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 30.25 " |
船の重量(kg) | 118.96 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-243639-3-8PN-95 | 39 " | 42.25 " | 1200ポンド。 | 24.25 " | ¥141,381 | ||
RSC6-243636-2-10SPN-95 | 36 " | 42.25 " | 1200ポンド。 | 24.25 " | ¥103,202 | ||
RSCR243638ALDRM8PN95 | 37.875 " | 42.25 " | 1500ポンド。 | 24.25 " | ¥141,882 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。