DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-2-PB-95モバイルワークステーション、ペグボード、2シェルフ、サイズ24-1 / 4 x 42-1 / 4 x 67-5 / 8インチ
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
アイテム価格 | モバイルワークステーション |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 67.63 " |
長さ | 42.25 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 24.25 " |
船の重量(kg) | 99.14 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3112-32B-LU-5PO-95 | 58 " | 42.38 " | 1400ポンド。 | 24.38 " | ¥172,469 | ||
RSC-2448-2-PB-95 | 64.125 " | 54.25 " | 1200ポンド。 | 24.25 " | ¥117,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。