DURHAM MANUFACTURING RSC-182433-2-4PU-08Tストックカート、2シェルフ、サイズ18-1 / 4 x 30-1 / 4 x 33インチ、黒
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
アイテム価格 | ストックカート |
組み立て | 有り |
色 | ブラック |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 33 " |
長さ | 30.25 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
UPC | 714334046756 |
幅(Width) | 18.25 " |
船の重量(kg) | 48.34 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 終了 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | Handle | ハンドルタイプ | 高さ | 長さ | 唇の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC3-1836-2-95 | パウダーコート | 600ポンド | 5" | 鋼 | - | - | - | 3" | ¥85,524 | ||
RSC-1836-5-95 | パウダーコート | - | 5" | - | - | - | - | - | ¥131,943 | ||
RSC-2436-5-95 | パウダーコート | - | 5" | - | - | - | - | - | ¥142,432 | ||
RSC-2448-5-95 | パウダーコート | - | 5" | - | - | - | - | - | ¥195,444 | ||
RSC-3048-5-95 | パウダーコート | - | 5" | - | - | - | - | - | ¥201,717 | ||
RSC-3672-5-95 | パウダーコート | - | 5" | - | - | - | - | - | ¥303,713 | ||
2SPT-3060-2-2K-95 | パウダーコート | - | 8" | - | - | - | - | - | ¥286,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。