DURHAM MANUFACTURING RICE-3036-2-8SPN-95ローリングインスツルメントカート、2シェルフ、サイズ30 x36インチ
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
アイテム価格 | インストルメントカート |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 39.75 " |
長さ | 42.25 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 30.25 " |
船の重量(kg) | 118.54 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RIC-1830-2-8SPN-95 | 34 " | 36.25 " | 18.25 " | ¥112,218 | ||
RIC-2436-2-95 | 34.125 " | 42.25 " | 24.25 " | ¥147,810 | ||
RIC-243645-3-95 | 45.13 " | 42.25 " | 24.25 " | ¥147,835 | ||
RIC-243645-3-ALU-95 | 45 " | 42.25 " | 24.25 " | ¥147,835 | ||
RIC-243650-3-8SPN-95 | 55.8125 " | 42.25 " | 24.25 " | ¥158,634 | ||
RIC-243650-3-95 | 55.8125 " | 42.25 " | 24.25 " | ¥150,746 | ||
RIC-243650-3-ALU-95 | 57.4375 " | 42.25 " | 24.25 " | ¥150,864 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。