入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビンディバイダー |
色 | ブラック |
仕切りの方向 | 前から後ろへ |
高さ | 2.75 " |
長さ | 5" |
材料 | ポリプロピレン |
UPC | 714334012355 |
幅(Width) | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 3926909988 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PB30162-08 | 2.75 " | 4" | ¥2,868 | ||
PB30166-08 | 2.75 " | 7" | ¥1,969 | ||
PB30171-08 | 4.75 " | 11 " | ¥3,238 | ||
PB30172-08 | 4.75 " | 6" | ¥1,340 | ||
PB30176-08 | 6.75 " | 15 " | ¥4,887 | ||
PB30177-08 | 6.75 " | 8" | ¥2,275 | ||
PB30178-08 | 6.75 " | 16 " | ¥3,451 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。