DURHAM MANUFACTURING PAT-24-6-9-95パンおよびトレイトラック、容量1200ポンド、サイズ33 x 23 x67インチ
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
アイテム価格 | パンとトレイのトラック |
キャスタータイプ | 4スイベル |
色 | グレー |
構造 | 1 1/4 x1 / 8アングルアイアン |
深さ | 24 " |
棚の間の距離 | 6" |
高さ | 67 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
棚容量 | 119ポンド |
幅(Width) | 33.5 " |
船の重量(kg) | 42.75 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 170.5 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
モデル | 構造 | 深さ | 棚の間の距離 | 棚容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAT-36-6-9-95 | 1-1 / 4 x1 / 8アングルアイアン | 36 " | 6" | 120ポンド | 33 " | ¥154,445 | |
PAT-24-4-14-95 | 1 1/4 "山形鋼、すべて溶接構造 | 24 " | 4" | 80ポンド | 33.5 " | ¥199,643 | |
PAT-36-4-14-95 | 1 1/4 "山形鋼、すべて溶接構造 | 36 " | 4" | 80ポンド | 36 " | ¥220,339 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。