DURHAM MANUFACTURING MTM243630-2K295モバイルMTワークベンチ、2シェルフ、容量2000ポンド、サイズ24 x 36 x30インチ
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
アイテム価格 | モバイルマシンテーブル |
キャスター素材 | フェノール |
キャスターサイズ | 3" |
キャスタータイプ | (4)トップロックブレイク付きスイベル |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 溶接鋼 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 30 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 24 " |
UPC | 714334004947 |
船の重量(kg) | 35.41 |
船高(cm) | 67.95 |
船の長さ(cm) | 99.7 |
船幅(cm) | 76.84 |
HSコード | 7326901000 |
原産国 | MX |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 終了 | 高さ | 全幅 | 幅(Width) | 長さ | 負荷容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTM182418-2K195 | 24 " | パウダーコーティング | - | 18 " | - | - | 2000ポンド | 溶接鋼 | ¥88,013 | |
MTM182424-2K195 | 24 " | パウダーコーティング | - | 18 " | - | - | 2000ポンド | 溶接鋼 | ¥88,884 | |
MTM182430-2K195 | 24 " | パウダーコーティング | - | 18 " | - | - | 2000ポンド | 溶接鋼 | ¥94,044 | |
MTM182436-2K195 | 24 " | パウダーコーティング | - | 18 " | - | - | 2000ポンド | 溶接鋼 | ¥96,462 | |
MTM182442-2K195 | 24 " | パウダーコーティング | - | 18 " | - | - | 2000ポンド | 溶接鋼 | ¥104,851 | |
MTM183630-2K395 | 36 " | パウダーコーティング | - | 18 " | - | - | 2000ポンド | 溶接鋼 | ¥123,063 | |
MTM243618-2K195 | 36 " | パウダーコーティング | - | 24 " | - | - | 2000ポンド | 溶接鋼 | ¥99,205 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。