DURHAM MANUFACTURING MT243642-2K195マシンテーブルワークベンチ、容量2000ポンド、サイズ24 x 36 x42インチ
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
アイテム価格 | マシンテーブル ワークベンチ |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
エッジタイプ | 丸みを帯びた |
高さ | 42 " |
脚のタイプ | アングルアイアン |
負荷定格 | 2000ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 14ガリウム |
UPC | 714334003964 |
幅(Width) | 36 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 24.7 |
船高(cm) | 67.95 |
船の長さ(cm) | 99.7 |
船幅(cm) | 107.16 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
モデル | 深さ | 高さ | 負荷定格 | 上の厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT182418-2K195 | 18 " | 18 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 24 " | ¥40,982 | |
MT182424-2K195 | 18 " | 24 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 24 " | ¥45,821 | |
MT182430-2K195 | 18 " | 30 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 24 " | ¥46,267 | |
MT182436-2K195 | 18 " | 36 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 24 " | ¥50,734 | |
MT182442-2K195 | 18 " | 42 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 24 " | ¥51,223 | |
MT243618-2K195 | 24 " | 18 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 36 " | ¥54,272 | |
MT243624-2K195 | 24 " | 24 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 36 " | ¥55,604 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。