入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚 |
組み立て | 有り |
終了 | 亜鉛めっきされた |
高さ | 1.4375 " |
長さ | 13.75 " |
負荷容量 | 8ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 16 |
UPC | 714334064286 |
幅(Width) | 13.625 " |
船の重量(kg) | 4 |
HSコード | 9403999500 |
原産国 | MX |
モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-SH-1419 | 1.5 " | 19.75 " | 64ポンド。 | 13.625 " | ¥6,630 | |
FS-SH-1439 | 1.5 " | 39.63 " | 96ポンド。 | 13.4375 " | ¥8,812 | |
FS-SH-2930 | 1.4375 " | 30.75 " | 160ポンド。 | 29.1875 " | ¥12,564 | |
FS-SH-2939 | 1.4375 " | 39.75 " | 240ポンド。 | 29.1875 " | ¥17,234 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。