DURHAM MANUFACTURING EPT2H30488PU95プラットフォームトラック、2つの取り外し可能なハンドル、容量3600ポンド、サイズ30 x48インチ
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 38.25 " |
長さ | 55.25 " |
負荷容量 | 3600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 12 |
幅(Width) | 30.38 " |
船の重量(kg) | 108.79 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT2H24368PU95 | 38.25 " | 43.25 " | 3600ポンド。 | 24.38 " | ¥95,357 | ||
EPT2H24488PU95 | 38.25 " | 55.25 " | 3600ポンド。 | 24.38 " | ¥112,196 | ||
EPT2RH24486PH95 | 42.75 " | 51.3125 " | 2000ポンド。 | 24.38 " | ¥104,757 | ||
EPT2RH24606PU95 | 42.75 " | 63.3125 " | 3600ポンド。 | 24.38 " | ¥116,969 | ||
EPT2RH30486PU95 | 42.75 " | 51.3125 " | 3600ポンド。 | 30.38 " | ¥115,643 | ||
EPT2RH30606PH95 | 42.75 " | 63.3125 " | 2000ポンド。 | 30.38 " | ¥132,553 | ||
EPT2RH30606PU95 | 42.75 " | 63.3125 " | 3600ポンド。 | 30.38 " | ¥127,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。