DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-RSR-95ワークベンチ、オプションの引き出し、サイズ72 x 30 x34インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
色 | グレー |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | 1/2 "半径 |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 34 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 14ガリウム |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | 鉄筋 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 137.25 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 127.16 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 終了 | 作業面の素材 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWB-3060-BE-95 | 60 " | 30 " | パウダーコーティング | 鉄筋 | 34 " | - | 4000ポンド | 鋼 | ¥138,841 | ||
DWB-3072-BE-95 | 72 " | 30 " | パウダーコーティング | 鉄筋 | 34 " | - | 4000ポンド | 鋼 | ¥146,219 | 見積依頼
| |
DWB-3072-BE-LP-95 | 72 " | 30 " | パウダーコーティング | 鉄筋 | 34 " | - | 4000ポンド | 鋼 | ¥186,107 | 見積依頼
| |
DWB-3060-BE-PB-95 | 60 " | 30 " | パウダーコーティング | 鉄筋 | 34 " | - | 4000ポンド | 鋼 | ¥172,331 | ||
DWB-3072-BE-PB-95 | 72 " | 30 " | パウダーコーティング | 鉄筋 | 34 " | - | 4000ポンド | 鋼 | ¥190,121 | 見積依頼
| |
DWB-3060-BE-RSR-95 | 60 " | 30 " | パウダーコーティング | 鉄筋 | 34 " | - | 4000ポンド | 鋼 | ¥210,933 | ||
HDWB-3048-95 | 48 " | 30 " | パウダーコーティング | 鋼 | 34 " | - | 12,000ポンド | 14ガリウム鋼 | ¥150,855 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。