DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95第2000輪ステアトレーラー、容量36ポンド、サイズ74 x 1-4 / 43 x 1-8 / XNUMXインチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX 輪ステアリング トレーラー |
キャスターホイール径 | 12 " |
キャスターホイール素材 | モールドオンラバー |
キャスターホイール幅 | 2.5 " |
色 | グレー |
デッキの高さ | 15.25 " |
デッキの長さ | 73 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキタイプ | 鋼 |
デッキ幅 | 36 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能なパイプ |
負荷容量 | 2000ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 15.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 72 " |
船の重量(kg) | 90.45 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 188.6 |
船幅(cm) | 109.54 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | キャスターホイール素材 | キャスターホイール幅 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5WT-3672-12PN-95 | ニューマチック | 3.5 " | 16.25 " | ¥287,325 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。