DURHAM MANUFACTURING 3405-95作業台キャビネット、5引き出し、副サポート
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
アイテム価格 | 作業台キャビネット |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 38 " |
ストレージ容量 | 54立方フィート |
タイプ | シングルドア |
UPC | 714334055826 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 107.09 |
船高(cm) | 61.6 |
船の長さ(cm) | 152.72 |
船幅(cm) | 92.08 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。