DURHAM MANUFACTURING 2SPT-2448-3-2K-95フェノールキャスター付きソリッドストックトラック、両面、2シェルフ、グレー
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
アイテム価格 | ストックトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 57.0625 " |
長さ | 54.13 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
UPC | 714334046640 |
幅(Width) | 24.31 " |
船の重量(kg) | 168.9 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2SLT-1836-1.2K-95 | 40 " | 42.125 " | 1200ポンド。 | 18.1875 " | ¥94,102 | ||
2SPT-2448-2-2K-95 | 57.0625 " | 54.13 " | 2000ポンド。 | 24.31 " | ¥240,339 | ||
2SPT-3048-3-2K-95 | 57.0625 " | 54.13 " | 2000ポンド。 | 30.3125 " | ¥241,090 | ||
2SPT-3060-3-2K-95 | 57.0625 " | 66.13 " | 2000ポンド。 | 30.3125 " | ¥260,121 | ||
2SPT12G244825/8PU95 | 57.0625 " | 54.19 " | 2000ポンド。 | 24.25 " | ¥245,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。