DURHAM MANUFACTURING 1305-95回転式収納棚、5棚、容量500ポンド、サイズ34インチ
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
アイテム価格 | 回転式収納棚 |
色 | グレー |
コンパートメントの深さ | 15 " |
コンパートメントの高さ | 7" |
コンパートメント幅 | 21 " |
終了 | パウダーコート |
ロードキャップ。 棚ごと | 500ポンド |
負荷容量 | 2500ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
全体の直径 | 34 " |
全体の高さ | 42 " |
棚板タイプ | 平底 |
船の重量(kg) | 75.15 |
船高(cm) | 87 |
船の長さ(cm) | 87 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 終了 | 高さ | 全幅 | 棚板タイプ | 幅(Width) | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104-95 | 17.375 " | パウダーコート | - | - | 平底 | - | - | 240ポンド | ¥66,206 | ||
1106-95 | 25.375 " | パウダーコート | - | - | 平底 | - | - | 360ポンド | ¥83,174 | ||
1110-95 | 41.375 " | パウダーコート | - | - | 平底 | - | - | 600ポンド | ¥128,968 | ||
1209-95 | 59.125 " | パウダーコート | - | - | 平底 | - | - | 4500ポンド | ¥253,937 | ||
1307-95 | 65.75 " | パウダーコート | - | - | 平底 | - | - | 3500ポンド | ¥279,637 | ||
1506-95 | 69.5 " | エナメル | - | - | スクープ-ボトム | - | - | 3750ポンド | ¥461,554 | ||
1505-95 | 57.5 " | エナメル | - | - | スクープ-ボトム | - | - | 3125ポンド | ¥484,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。