DURHAM MANUFACTURING 1060M-17 可燃性保管キャビネット、手動、60 ガロン、レッド
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
アイテム価格 | 可燃性液体安全キャビネット |
組み立て | 有り |
色 | レッド |
終了 | グロスパウダーペイント |
高さ | 65 " |
長さ | 34 " |
負荷容量 | 60ガロン |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 16 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 200.51 |
船高(cm) | 165.42 |
船の長さ(cm) | 90.49 |
船幅(cm) | 88.58 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002M-50 | イエロー | 17.25 " | 17.375 " | 2ガロン | 18.12 " | ¥92,016 | ||
1004M-50 | イエロー | 22.13 " | 17.375 " | 4ガロン | 18.12 " | ¥99,836 | ||
1012M-50 | イエロー | 35 " | 23 " | 12ガロン | 18 " | ¥104,565 | ||
1012MA-50 | イエロー | 35 " | 23 " | 24エアゾール缶 | 18 " | ¥131,734 | ||
1012MH-50 | イエロー | 18 " | 43 " | 12ガロン | 18 " | ¥142,837 | ||
1016M-50 | イエロー | 44 " | 23 " | 16ガロン | 18 " | ¥124,075 | ||
1022M-50 | イエロー | 65 " | 23.3125 " | 22ガロン | 18.12 " | ¥183,355 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。