DURHAM MANUFACTURING 1055SDSR-50可燃性収納キャビネット、セルフクローズ、2ドア、55ガロン、黄色
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
アイテム価格 | 可燃性液体安全キャビネット |
組み立て | 有り |
色 | イエロー |
終了 | グロスパウダーペイント |
高さ | 66.38 " |
長さ | 34 " |
負荷容量 | 55ガロン |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 16 |
UPC | 714334062435 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 221.34 |
船高(cm) | 165.42 |
船の長さ(cm) | 90.49 |
船幅(cm) | 88.58 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002S-50 | イエロー | 18.375 " | 17.375 " | 2ガロン | 18.12 " | ¥94,890 | ||
1004S-50 | イエロー | 23.375 " | 17.375 " | 4ガロン | 18.12 " | ¥112,094 | ||
1012S-50 | イエロー | 36.38 " | 23 " | 12ガロン | 18 " | ¥113,009 | ||
1016S-50 | イエロー | 45.38 " | 23 " | 16ガロン | 18 " | ¥132,729 | ||
1022S-50 | イエロー | 66.38 " | 23.3125 " | 22ガロン | 18.12 " | ¥196,550 | ||
1022UCS-50 | イエロー | 35 " | 35 " | 22ガロン | 22 " | ¥173,019 | ||
1030S-17 | レッド | 45.38 " | 43 " | 30ガロン | 18 " | ¥199,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。