DURHAM MANUFACTURING 004-95引き出しキャビネット、9引き出し、奥行き11-5 / 8インチ、灰色
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
アイテム価格 | 引き出しビンキャビネット |
キャビネットの色 | グレー |
キャビネット素材 | 鋼 |
引き出しごとの仕切り | 2 |
引き出しの色 | グレー |
引き出しの深さ | 11.25 " |
引き出しの高さ | 2.75 " |
引き出し素材 | 鋼 |
引き出しの幅 | 5.375 " |
終了 | パウダーコート |
引き出しまたはビンの数 | 9 |
全体の深さ | 11.625 " |
全体の高さ | 10.875 " |
全幅 | 17.25 " |
UPC | 714334047319 |
船の重量(kg) | 12.7 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャビネットの色 | 引き出しの深さ | 引き出しの高さ | 終了 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001-95 | グレー | 11.25 " | 2.75 " | パウダーコート | 11.625 " | 10.875 " | 11.75 " | ¥20,967 | ||
003-95 | グレー | 11.25 " | 2.75 " | パウダーコート | 11.625 " | 7.375 " | 22.75 " | ¥22,331 | ||
006-95 | グレー | 11.25 " | 2.75 " | パウダーコート | 11.625 " | 21.25 " | 17.25 " | ¥51,000 | ||
013-95 | グレー | 11.25 " | 2.75 " | パウダーコート | 11.625 " | 7.375 " | 33.75 " | ¥37,950 | ||
014-95 | グレー | 11.25 " | 2.75 " | パウダーコート | 11.625 " | 17.75 " | 33.75 " | ¥74,634 | ||
030-95 | グレー | 11.25 " | 3.5 " | パウダーコート | 11.75 " | 12.875 " | 33.75 " | ¥53,647 | ||
031-95 | グレー | 11.25 " | 3.5 " | パウダーコート | 11.75 " | 17 " | 33.75 " | ¥65,339 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。