入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カラーケムレジストカバーオール |
足首スタイル | エラスティック |
クロージャタイプ | ジッパー |
襟スタイル | スタンダード |
色 | イエロー |
カバー材質 | タイケムR 2000 |
カフスタイル | エラスティック |
胸のサイズにフィット | 44 1/4 "から47/3" |
ウエストサイズに適合 | 56 " |
股下 | 30 " |
材料重量 | 2.5オンス/平方ヤード |
マックス。 高さ | 76 " |
最小 高さ | 72 " |
梱包 | バルク |
シームスタイル | サージ |
サイズ | 2XL |
船の重量(kg) | 3.73 |
原産国 | 不定 |
モデル | 胸のサイズにフィット | ウエストサイズに適合 | 股下 | マックス。 高さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QC125SYL3X001200 | 47 1/4 "から50/3" | 59 " | 31 " | 76 " | 3XL | ¥51,680 | |
QC125SYL4X001200 | 50 3/4 "から54/1" | 62 1 / 2 " | 32 " | 79 " | 4XL | ¥47,145 | |
QC125SYLLG001200 | 38 1/4 "から41/3" | 50 " | 28 1 / 2 " | 69 " | L | ¥40,377 | |
QC125SYLXL001200 | 41 1/4 "から44/3" | 53 " | 29 " | 74 " | XL | ¥47,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。