アイテム価格 | ポータブル溶接オーブン |
容量 | 50ポンド |
チャンバーの深さ | 19-3 / 4インチ |
絶縁 | グラスファイバー |
断熱材の厚さ | 1-1 / 2インチ |
温度。 範囲 | 100〜300度F |
タイプ | 5 |
電圧 | 120 / 240 VAC |
船の重量(kg) | 20.95 |
船高(cm) | 68.83 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 8516604080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。