入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コルゲートスプリットルームチューブ |
色 | ブラック |
内部径 | 0.473-0.516" |
長さ | 100ft。 |
材料 | ナイロン |
公称寸法 | 1 / 2 " |
外径 | 0.664-0.700" |
温度。 範囲 | -40〜300度 |
壁の厚さ | .005-.094 |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CA |
モデル | 内部径 | 長さ | 材料 | 公称寸法 | 外径 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014PEBSX0000XZS | 0.237-0.266" | 3200ft。 | ポリエチレン | 1 / 4 " | 0.372-0.400" | -40〜200度 | .004-.067 | ¥91,013 | |
038PEBSX0000XZS | 0.341-0.380" | 1900ft。 | ポリエチレン | 3 / 8 " | 0.496-0.526" | -40〜200度 | .005-.075 | ¥59,614 | |
012PEBSX0000XZS | 0.473-0.516" | 1100ft。 | ポリエチレン | 1 / 2 " | 0.664-0.700" | -40〜200度 | .005-.094 | ¥47,906 | |
058PEBSX0000XZS | 0.603-0.639" | 800ft。 | ポリエチレン | 5 / 8 " | 0.802-0.837" | -40〜200度 | .005-.099 | ¥37,793 | |
034PEBSX0000XZS | 0.707-0.759" | 550ft。 | ポリエチレン | 3 / 4 " | 0.950-0.989" | -40〜200度 | .005-.118 | ¥30,079 | |
100PEBSX0000XZS | 1.02-1.069" | 300ft。 | ポリエチレン | 1" | 1.251-1.304" | -40〜200度 | .006-.117 | ¥27,544 | |
114PEBSX0000XZS | 1.199-1.257" | 250ft。 | ポリエチレン | 1.25 " | 1.446-1.5" | -40〜200度 | .006-.123 | ¥29,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。