入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーツールキット |
アンペア@ 120V | 1.6 |
ベアリング | ボールとローラー |
ハンドルタイプ | コンフォートグリップエリアストレートハンドル |
無負荷RPM | 5,000 - 35,000 |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8467290090 |
原産国 | MX |
A.
A. この Dremel 4000-6/50 回転ツール キット内の回転ツールの電流定格は 1.6A、電圧定格は 120VAC です。
A. この Dremel 4000-6/50 回転ツール キットの回転ツールは、5000 ~ 35000 rpm の範囲で可変速度を備えています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。