DRANETZ HDPQ-GA500PKG電力品質アナライザキット500AHDPQガイド
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
アイテム価格 | 電力品質アナライザキット |
AC応答 | 真のRMS |
校正証明書 | NIST |
校正頻度 | 45 Hzまで65 |
現在の精度 | +/- 0.1% |
現在のチャネル | 4 |
データロギング | 有り |
ディスプレイ | カラーLCDタッチスクリーン |
最大ACアンペア | 500A |
最大AC電圧 | 1000 |
最大DC電圧 | 1000V |
最大VA | 100TVA |
最大ワット | 100TW |
相 | 4 |
力率 | 0〜1 |
安全性評価 | CAT III 1000V、CAT IV 600V |
サンプリング・レート | 512秒/ c |
Storage | 4 GB |
電圧精度 | +/- 0.1% |
電圧チャネル | 4 |
船の重量(kg) | 9.77 |
船高(cm) | 42.16 |
船の長さ(cm) | 48.51 |
船幅(cm) | 38.35 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | 安全性評価 | サンプリング・レート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DBPV550 | 3 | CAT III | 65米ドル | ¥1,661,507 | ||
DBPV500 | 3 | CAT III | 65米ドル | ¥1,661,507 | ||
DBPV10 | 3 | CAT III | 65米ドル | ¥1,661,507 | ||
DBPVFLEX | 3 | CAT III | 65米ドル | ¥2,114,464 | ||
HDPQ-GAPKG | 4 | CAT III 1000V、CAT IV 600V | 512秒/ c | ¥1,611,731 | ||
HDPQ-XAPKG | 4 | CAT III 1000V、CAT IV 600V | 512 s / c、1 MHz | ¥2,680,585 | ||
HDPQ-X4APKG | 4 | CAT III 1000V、CAT IV 600V | 512 s / c、1 MHz | ¥4,538,209 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。