アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
深さ | 46 mm |
ディスプレイ | マルチライン赤色LED |
数字を表示する | 4 |
表示スパン | 9999 |
はめあい | 1/4 DIN、96 x 96mm開口部、DINレール |
入力範囲 | 3 相または単相、ラインからニュートラルへ 1 V、ラインからラインへ 290 VAC |
インタフェース | フロントキーパッド、イーサネット、Modbus |
取り付け | 1 / 4DINまたはパネル |
NEMA評価 | IP66 |
出力 | 2デジタル(アラームまたはパルス) |
必要な電力 | 85〜253 V AC / DC、45〜400 Hz |
形式 | A230 |
真のRMS | 有り |
タイプ | 電力、エネルギー、電圧、電流、および高調波 |
使用する | 5アンペア変流器 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | SZ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。