DRANETZ DBEPFLEX3K-4パワーアナライザ/データロガー1〜3000a
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
アイテム価格 | パワーアナライザー/データロガー |
AC応答 | 真のRMS |
校正証明書 | NIST |
校正頻度 | 45 Hzまで65 |
現在の精度 | +/-0.1% + 電流トランスデューサの精度 |
現在のチャネル | 4 |
データロギング | 有り |
ディスプレイ | カラーLCDタッチスクリーン |
最大AC電圧 | 600V |
最大DC電圧 | 600V |
最大VA | 100TVA |
最大ワット | 100TW |
相 | 3 |
力率 | 0〜1 |
安全性評価 | CATIII 600V |
サンプリング・レート | 256サイクルあたりXNUMX |
Storage | 32 GBまで |
電圧精度 | +/- 0.1% |
電圧チャネル | 4 |
船の重量(kg) | 8.12 |
船高(cm) | 41.66 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 9030840000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
DBEP10-4 | ¥985,400 | ||
DBEP500-4 | ¥985,400 | ||
DBEP550-4 | ¥985,400 | ||
DBEPFLEX6K-4 | ¥1,524,311 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。