入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパー長さドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.1929 |
寸法タイプ | メトリック |
ドリルビットサイズ | 4.90 mm |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 87 mm |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | A940 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 132 mm |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | 非従来型のポイント |
含まれているサイズ | 4.90 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.3 |
船の長さ(cm) | 13.5 |
船幅(cm) | 1.3 |
原産国 | FR |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A9401.0 | 0.0394 | メトリック | 33 mm | 56 mm | 1.00 | ¥1,132 | |
A9403 / 64 | 0.0469 | 分数インチ | 29 mm | 57 mm | 3/64 | ¥1,328 | |
A9405.0 | 0.1969 | メトリック | 87 mm | 132 mm | 5.00 | ¥954 | |
A9405.5 | 0.2165 | メトリック | 91 mm | 139 mm | 5.50 | ¥2,424 | |
A9406.9 | 0.2717 | メトリック | 102 mm | 156 mm | 6.90 | ¥3,684 | |
A9407.5 | 0.2953 | メトリック | 102 mm | 156 mm | 7.50 | ¥2,006 | |
A9409.7 | 0.3819 | メトリック | 121 mm | 184 mm | 9.70 | ¥3,969 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。