入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カットオフブレード |
角度 | 0度 |
終了 | 錫 |
材料 | 炭化物 |
幅(Width) | 0.087 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | US |
モデル | 角度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SGTN-3-DC656 | 0度 | 0.122 " | ¥2,768 | |
SGTN-4-DC656 | 0度 | 0.161 " | ¥3,159 | |
SGTN-5-DC656 | 0度 | 0.201 " | ¥2,883 | |
SGTN-6-DC656 | 0度 | 0.252 " | ¥3,844 | |
73310182242 | 0度 | 0.315 " | ¥7,977 | |
SGTR-2-8-DC656 | 8度 | 0.087 " | ¥3,140 | |
SGTR-3-8-DC656 | 8度 | 0.122 " | ¥3,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。