定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DORIAN S20U-MSKNR-4 ボーリングバー S20u-msknr-4 右勝手 1.47 インチ

在庫あり
アイテム:AD4LHF 型式:S20U-MSKNR-4相互参照:41T374

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥70,369 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボーリングバー
クランプCL-20
クランプネジXNS-47
切断方向右手
内接円0.5 "
インサートネジNL-44
形状を挿入スクエアネガ
インサートサイズSNMG-432
インサートの厚さ0.187 "
リード角14度
材料
最大深さ5"
最小退屈させる1.47 "
取り付けスタイルマルチロック
全体の長さ(Overall Length)14 "
シャンクラウンド
シャンク径1.25 "
形式S20U-MSKNR-4
タイプ標準鋼
幅オフセット0.765 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.05
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)35.56
船幅(cm)3.81
HSコード8466100175
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルインサートの厚さクランプクランプネジリード角材料最大深さ最小退屈させる取り付けスタイル価格
DORIAN S12S-MCLNR-4 ボーリングバー S12s-mclnr-4 右勝手 1 インチ | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614度3"1"マルチロック¥49,926
DORIAN S12S-MCLNL-4 ボーリングバー S12s-mclnl-4 左勝手 1 インチ | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614度3"1"マルチロック¥52,474
DORIAN S16T-MCLNR-4 ボーリングバー S16t-mclnr-4 右勝手 1.28 インチ | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814度4"1.28 "マルチロック¥64,791
DORIAN S16T-MCLNL-4 ボーリングバー、長さ 12 インチ、最小 1.28 インチボア、スチール、左手 | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814度4"1.28 "マルチロック¥65,894
DORIAN S20U-MCLNR-4 ボーリングバー S20u-mclnr-4 右勝手 1.53 インチ | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814度5"1.53 "マルチロック¥66,323
DORIAN S20U-MCLNL-4 ボーリングバー S20u-mclnl-4 左勝手 1.53 インチ | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814度5"1.53 "マルチロック¥70,369
DORIAN S24U-MCLNR-4 ボーリングバー S24u-mclnr-4 右勝手 1.78 インチ | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811度6"1.78 "マルチロック¥76,002

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DORIAN S20U-MSKNR-4 ボーリングバー S20u-msknr-4 右勝手 1.47 インチ
¥70,369 /単価