定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DORIAN E10S-STUPR-2 ボーリングバー E10s-stupr-2 右勝手 0.75 インチ

在庫あり
アイテム:AD4LRG モデル: E10S-STUPR-2相互参照:41T561

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥108,757 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボーリングバー
切断方向右手
内接円0.25 "
インサートネジTS-25.45-6M2
形状を挿入トライアングルポジティブ
インサートサイズTPMT-21.51
インサートの厚さ0.093 "
リード角0
材料炭化物
最大深さ3.75 "
最小退屈させる0.75 "
取り付けスタイルねじロック
全体の長さ(Overall Length)10 "
シャンクラウンド
シャンク径0.625 "
形式E10S-STRUPR-2
タイプ超硬クーラント-スルー
幅オフセット0.406 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.63
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)1.91
HSコード8466100175
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルリード角クランプクランプネジ材料最大深さ最小退屈させる取り付けスタイル全体の長さ(Overall Length)価格
DORIAN S10S-CTFPR-2 ボーリングバー S10s-ctfpr-2 右勝手 0.77 インチ | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20度HC-7SHC-72.5 "0.77 "クランプロック10 "¥46,316
DORIAN S10M-SCLCR-2 ボーリングバー S10m-sclcr-2 右勝手 0.708 インチ | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27度--2.5 "0.708 "ねじロック6"¥21,420
DORIAN S10M-SDUCR-2 ボーリングバー S10m-sducr-2 右勝手 0.768 インチ | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27度--2.5 "0.768 "ねじロック6"¥25,245
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 ボーリングバー S08h-stucr-1.2-2 右勝手 0.286 インチ | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27度--2"0.286 "ねじロック4"¥18,882
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 ボーリングバー S08h-stucr-1.2-3 右勝手 0.313 インチ | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37度--2"0.313 "ねじロック4"¥18,196
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 ボーリングバー S08h-stucr-1.2-4 右勝手 0.374 インチ | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47度--2"0.374 "ねじロック4"¥18,196
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 ボーリングバー S08h-swucr-1.2-2 右勝手 0.228 インチ | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211度--2"0.228 "ねじロック4"¥17,401

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DORIAN E10S-STUPR-2 ボーリングバー E10s-stupr-2 右勝手 0.75 インチ
¥108,757 /単価