入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールホルダー |
ディメンションA | 1.25 " |
ディメンションC | 5.119 " |
外形寸法D | 1.5 " |
寸法E | 2" |
次元F | 1.199 " |
寸法G | 1.435 " |
タイプ | ODまたはID |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
モデル | ディメンションA | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | 次元F | 寸法G | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D25AXA-881-OE | 0.875 " | 3.869 " | 1" | 1.5 " | 0.88 " | 1" | ¥51,537 | |
D30BXA-881-OE | 1" | 4.369 " | 1.25 " | 1.75 " | 1.115 " | 1.25 " | ¥55,230 | |
D40CA-881-OE | 1.5 " | 5.619 " | 1.5 " | 2.25 " | 1.53 " | 1.435 " | ¥70,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。