入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールホルダー |
容量 | 3 / 4 " |
ディメンションA | 0.875 " |
寸法B | 3/4インチ、19mm |
ディメンションC | 2.75 " |
外形寸法D | 1.25 " |
寸法E | 1.75 " |
次元F | 0.88 " |
寸法G | 1.076 " |
タイプ | リバーシブルカットオフ |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 寸法G | 容量 | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | 次元F | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D30BXA-7-71C | 1.076 " | 3 / 4 " | 0.905 " | 3/4インチ、19mm | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | 1.115 " | ¥59,750 | ||
D35CXA-7-71C | 1.266 " | 1" | 1.35 " | 1インチ、26mm | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | 1.199 " | ¥64,053 | ||
D40CA-7-71C | 1.266 " | 1" | 1.33 " | 1インチ、26mm | 4.5 " | 1.5 " | 2.5 " | 1.53 " | ¥69,523 | ||
D50DA-7-71C | 1.716 " | - | 1.594 " | 0.122 WX 1.02 HX 4.33 "Lから0.378WX 1.25 HX 5.90" L | 6" | 2" | 3" | 3.613 " | ¥84,152 | ||
D60EA-7-71C | 1.966 " | - | 1.719 " | 0.122 WX 1.02 HX 4.33 "Lから0.378WX 1.25 HX 5.90" L | 7" | 2.25 " | 3.25 " | 4.173 " | ¥91,579 | ||
QITP25N-7-71C | 1.076 " | 1" | 0.875 " | 0.087 W x 0.75 H x 3.38 "L | 2.75 " | 1.25 " | 1.75 " | 1.956 " | ¥55,386 | ||
QITP30N-7-71C | 1.076 " | 1" | 0.937 " | 0.087 W x 0.75 H x 3.38 "L | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | 2.191 " | ¥60,464 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。