DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 ボーリングバー As-32t-adwlnl-4 左勝手 2 インチ
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
アイテム価格 | ボーリングバー |
クランプ | JSLC-HPW3-L |
クランプネジ | JSCS-04 |
切断方向 | 左手 |
内接円 | 0.5 " |
形状を挿入 | 80度三角マイナス |
インサートサイズ | WNMG-432 |
インサートの厚さ | 0.187 " |
リード角 | 12度 |
材料 | 鋼 |
最大深さ | 8" |
最小退屈させる | 2" |
取り付けスタイル | ドーロック |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
シャンク | ラウンド |
シャンク径 | 2" |
シム | IWSN-423 |
シムネジ | SM-S4 |
形式 | AS-32T-ADWLNL-4 |
タイプ | スチールクーラント-スルー |
UPC | 73310153207 |
幅オフセット | 1.281 " |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形式 | クランプ | 切断方向 | 形状を挿入 | インサートサイズ | リード角 | 最小退屈させる | シム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-32T-ADCLNR-4 | AS-32T-ADCLNR-4 | JSLC-HPCTW-4N | 右手 | 80度ダイヤモンドネガティブ | CNMG-432 | 11度 | 2.562 " | S8012P | ¥114,127 | ||
AS-32T-ADWLNR-4 | AS-32T-ADWLNR-4 | JSLC-HPW3-R | 右手 | 80度三角マイナス | WNMG-432 | 12度 | 2" | IWSN-423 | ¥114,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。