定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DORIAN AS-12R-ADCLNR-3 ボーリングバー AS-12r-adclnr-3 右勝手 1 インチ | AD4LTM 41T589

DORIAN AS-12R-ADCLNR-3 ボーリングバー As-12r-adclnr-3 右勝手 1 インチ

在庫あり
アイテム:AD4LTM 型式:AS-12R-ADCLNR-3相互参照:41T589

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥67,961 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボーリングバー
クランプJSLC-HPC3-B
クランプネジJSCS-03
切断方向右手
内接円0.375 "
形状を挿入80度ダイヤモンドネガティブ
インサートサイズCNMG-322
インサートの厚さ0.125 "
リード角10度
材料
最大深さ3"
最小退屈させる1"
取り付けスタイルドーロック
全体の長さ(Overall Length)8"
シャンクラウンド
シャンク径0.75 "
形式AS-12R-ADCLNR-3
タイプスチールクーラント-スルー
幅オフセット0.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.56
船高(cm)3.18
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)3.18
HSコード8466100175
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルクランプ切断方向形状を挿入インサートサイズインサートの厚さリード角形式価格
DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 ボーリングバー AS-12r-adclnl-3 左勝手 1 インチ | AD4LTN 41T590 AS-12R-ADCLNL-3JSLC-HPC3-B左手80度ダイヤモンドネガティブCNMG-3220.125 "10度AS-12R-ADCLNL-3¥67,961
DORIAN AS-12R-ADWLNR-3 ボーリングバー AS-12r-adwlnr-3 右勝手 1 インチ | AD4LUH 41T610 AS-12R-ADWLNR-3JSLC-HPW3-R右手80度三角マイナスWNMG-3320.187 "14度AS-12R-ADWLNR-3¥67,961
DORIAN AS-12R-ADWLNL-3 ボーリングバー AS-12r-adwlnl-3 左勝手 1 インチ | AD4LUJ 41T611 AS-12R-ADWLNL-3JSLC-HPW3-L左手80度三角マイナスWNMG-3320.187 "14度AS-12R-ADWLNL-3¥67,961

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DORIAN AS-12R-ADCLNR-3 ボーリングバー As-12r-adclnr-3 右勝手 1 インチ
¥67,961 /単価