入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクススクリュー |
タイプ | TS-5.8-10M1 |
UPC | 73310190986 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|
TS-44-3-M | TS-44-3-M | ¥860 | |
TS-83-4M1 | TS-83-4M1 | ¥960 | |
TS-1032-5M1 | TS-1032-5M1 | ¥1,134 | |
TS-25.45-6M2 | TS-25.45-6M2 | ¥816 | |
TS-4.7-6M1 | TS-4.7-6M1 | ¥901 | |
TS-4.7-8M1 | TS-4.7-8M1 | ¥860 | |
TS-4.7-10M1 | TS-4.7-10M1 | ¥971 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。